Legrand - Support JDB prof 1000mm entraxe 175 barres Cuivre ép. 10mm alignées XL3HP 6300 - 3SB100S175LH2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - autre
largeur - 1000 mm
hauteur - 900 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972566117
Réf. Sonepar
00001256611
Réf. Fournisseur
3SB100S175LH2
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
1000 mm
hauteur:
900 mm
profondeur:
50 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Cuivre épaisseur 10mm hauteur 80mm à 120mm avec kit visserie référence 3VB120CU10 ou 160 à 200mm avec kit visserie référence 3VB200 Pour barres Cuivre épaisseur 10mm hauteur 80mm à 120mm utiliser le kit visserie référence3VB120CU10 ou kit visserie référence 3VB200 pour barres 160 à 200mm Fourni avec traverse Pour montage horizontal ou vertical
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.