Legrand - Support JDB prof 1200 entraxe 125 XL3HP 6300 - 3SB120S125L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - autre
largeur - 1200 mm
hauteur - 1100 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972566148
Réf. Sonepar
00001256614
Réf. Fournisseur
3SB120S125L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
1200 mm
hauteur:
1100 mm
profondeur:
50 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
gris
Support jeu de barres pour montage profondeur 1200mm entraxe 125mm pour barres Cuivre alignées hauteur jusqu'à 75mm ou barres Aluminium en C alignées jusqu'à 1600A - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Aluminium jusqu'à 1600À avec kit visserie référence 3VBAL et barres Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm avec kit visserie référence 3VB060CU10 Pour barres Aluminium en C jusqu'à 1600À utiliser le kit visserie référence 3VBAL et pour barres de Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm utiliser le kit visserie référence 3VB060CU10
Les Atouts de l'article:
Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Aluminium jusqu'à 1600À avec kit visserie référence 3VBAL et barres Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm avec kit visserie référence 3VB060CU10 Pour barres Aluminium en C jusqu'à 1600À utiliser le kit visserie référence 3VBAL et pour barres de Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm utiliser le kit visserie référence 3VB060CU10
NoticePDF