Legrand - Support JDB prof 1200mm entraxe 125mm barres alignées Hxxx XL3HP 6300 - 3SB120S125LH1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - autre
largeur - 1200 mm
hauteur - 1100 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972566155
Réf. Sonepar
00001256615
Réf. Fournisseur
3SB120S125LH1
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
1200 mm
hauteur:
1100 mm
profondeur:
50 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
gris
Support jeu de barres pour montage profondeur 1200mm entraxe 125mm pour barres Cuivre alignées épaisseur 10mm hauteur entre 75mm et 125mm ou barres Aluminium en C alignées jusqu'à 6000A - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec :- barres Aluminium en C hauteur 200mm 4000À à 6000À avec kit visserie référence 3VB200- barres Cuivre épaisseur 5mm hauteur 75mm à 125mm avec kit visserie référence 3VB125CU05 Fourni avec traverse et vis
Les Atouts de l'article:
Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec :- barres Aluminium en C hauteur 200mm 4000À à 6000À avec kit visserie référence 3VB200- barres Cuivre épaisseur 5mm hauteur 75mm à 125mm avec kit visserie référence 3VB125CU05 Fourni avec traverse et vis
NoticePDF