Legrand - Support JDB prof 600mm entraxe 125 barres Cuivre ép 5mm + Al alignées XL3HP 6300 - 3SB060S125LH1

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support JDB prof 600mm entraxe 125 barres Cuivre ép 5mm + Al alignées XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972566230

Réf. Sonepar

00001256623

Réf. Fournisseur

3SB060S125LH1

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

Support jeu de barres pour montage profondeur 600mm entraxe 125mm pour barres Cuivre alignées épaisseur 10mm hauteur entre 75mm et 125mm ou barres Aluminium en C alignées jusqu'à 6000A - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec :- barres Aluminium en C hauteur 200mm 4000À à 6000À avec kit visserie référence 3VB200- barres Cuivre épaisseur 5mm hauteur 75mm à 125mm avec kit visserie référence 3VB125CU05 Fourni avec traverse et vis Pour fixation horizontale ou verticale

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.