Legrand - Support JDB prof 600mm entraxe 75 XL3HP 6300 - 3SB060S075L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support JDB prof 600mm entraxe 75 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972566056

Réf. Sonepar

00001256605

Réf. Fournisseur

3SB060S075L

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

Support jeu de barres pour montage profondeur 600mm entraxe 75mm pour barres Cuivre alignées hauteur jusqu'à 75mm ou barres Aluminium en C alignées jusqu'à 1600A - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Aluminium jusqu'à 1600À avec kit visserie référence 3VBAL et barres Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm avec kit visserie référence 3VB060CU10 Pour barres Aluminium en C jusqu'à 1600À utiliser le kit visserie référence 3VBAL et pour barres de Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm utiliser le kit visserie référence 3VB060CU10 Fourni avec traverse Pour montage horizontal ou vertical

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.