Legrand - Support JDB prof 600mm entraxe 75mm barres Al décalées XL3HP 6300 - 3SB060S075S

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support JDB prof 600mm entraxe 75mm barres Al décalées XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972566278

Réf. Sonepar

00001256627

Réf. Fournisseur

3SB060S075S

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

Support jeu de barres pour montage profondeur 600mm entraxe 75mm pour barres Aluminium en C étagées jusqu'à 1600A - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Aluminium jusqu'à 1600A Fourni avec traverse