Legrand - Support JDB prof 800mm entraxe 125 barres Cuivre ép. 10mm alignées XL3HP 6300 - 3SB080S125LH2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 700 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972566308
Réf. Sonepar
00001256630
Réf. Fournisseur
3SB080S125LH2
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
700 mm
profondeur:
50 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Cuivre épaisseur 10mm hauteur 80mm à 120mm avec kit visserie référence 3VB120CU10 ou 160 à 200mm avec kit visserie référence 3VB200 Pour barres Cuivre épaisseur 10mm hauteur 80mm à 120mm utiliser le kit visserie référence3VB120CU10 ou kit visserie référence 3VB200 pour barres 160 à 200mm