Legrand - Support JDB prof 800mm entraxe 125mm barres Al décalées XL3HP 6300 - 3SB080S125S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 700 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972566315
Réf. Sonepar
00001256631
Réf. Fournisseur
3SB080S125S
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
700 mm
profondeur:
50 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
gris
Support jeu de barres pour montage profondeur 800mm entraxe 125mm pour barres Aluminium en C étagées jusqu'à 1600A - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Aluminium jusqu'à 1600A Fourni avec traverse
Les Atouts de l'article:
Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Aluminium jusqu'à 1600A Fourni avec traverse
NoticePDF