Legrand - Support JDB prof 80m entraxe 125 XL3HP 6300 - 3SB080S125L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support JDB prof 80m entraxe 125 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972566285

Réf. Sonepar

00001256628

Réf. Fournisseur

3SB080S125L

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

700 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

Support jeu de barres pour montage profondeur 800mm entraxe 125mm pour barres Cuivre alignées hauteur jusqu'à 75mm ou barres Aluminium en C alignées jusqu'à 1600A - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Aluminium jusqu'à 1600À avec kit visserie référence 3VBAL et barres Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm avec kit visserie référence 3VB060CU10 Pour barres Aluminium en C jusqu'à 1600À utiliser le kit visserie référence 3VBAL et pour barres de Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm utiliser le kit visserie référence 3VB060CU10