Legrand - Support Mosaic 2 modules pour pose sur plinthe DLP 140x35mm - blanc - 031669

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 140 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 35 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060316693

Réf. Sonepar

00001031669

Réf. Fournisseur

031669

Réf. Commerciale

Legrand

profondeur du câble pour plinthe:

140 mm

hauteur du câble pour plinthe:

35 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Non

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

Support Mosaic 2 modules pour encastrement de l'appareillage sur plinthe DLP 140x35mm - livré avec platine et plaque de finition - blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre Mosaic - 2 modules - blanc
Pour plinthes 140mm x 35mm
Reçoit l'appareillage Mosaic

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables