Legrand - Support Mosaic 4 modules pour pose sur plinthe DLP 140x35mm - blanc - 031671


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 140 mm
hauteur du câble pour plinthe - 35 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
sans halogène - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060316716
Réf. Sonepar
00001031671
Réf. Fournisseur
031671
Réf. Commerciale
Legrand
profondeur du câble pour plinthe:
140 mm
hauteur du câble pour plinthe:
35 mm
couleur:
blanc
garnissage:
sans
sans halogène:
Non
type de montage appareil d'installation:
standard
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
Les Atouts de l'article:
Cadre Mosaic - 4 modules - blanc Pour plinthes 140mm x 35mm Reçoit l'appareillage Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.