Legrand - Support PDU - pour baie Linkeo 42U - à fixer - 646415

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 73 mm

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970968234

Réf. Sonepar

00001096853

Réf. Fournisseur

646415

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

73 mm

couleur:

aluminium

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

1900 mm

Support vertical de PDU à fixer en partie latérale arrière des baies 19pouces Linkeo 42U - livré avec visserie de fixation

Les Atouts de l'article:

Pour baie Linkeo 42U
Support PDU

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables