Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Support PDU - pour baie Linkeo 47U - à fixer - 646416

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • couleur - aluminium

  • largeur - 73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970968241

Réf. Sonepar

00001096854

Réf. Fournisseur

646416

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

couleur:

aluminium

largeur:

73 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

2121 mm

Support vertical de PDU à fixer en partie latérale arrière des baies 19pouces Linkeo 47U - livré avec visserie de fixation

Les Atouts de l'article:

Support PDU Pour baie Linkeo 47U

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.