Legrand - Support plaque encastré 1 poste Plexo anthracite - 069606L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971879959

Réf. Sonepar

00001187995

Réf. Fournisseur

069606L

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

43.5 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Support plaque étanche pour montage en encastré avec boîte d'encastrement 1 poste de fonction Plexo - anthracite

Les Atouts de l'article:

Support encastré sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions 1 poste Anthracite

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.