Legrand - Support pour barillet - verrouillage débroché des DMX3 6300/4000/2500 - 028194

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support pour barillet - verrouillage débroché des DMX3 6300/4000/2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - commande par clé

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972401784

Réf. Sonepar

00001240178

Réf. Fournisseur

028194

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

commande par clé

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Support pour barillet universel pour verrouillage en position débroché des DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 taille 1, taille 2 ou taille 3 - clé et barillet à commander séparément

Les Atouts de l'article:

Support pour barillet à clé Permet de condamner un disjoncteur DMX³2500, DMX³4000 ou DMX³6300 en position débroché

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.