Legrand - Support pour bloc de porte et pupitre appel infirmière - 980414

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support pour bloc de porte et pupitre appel infirmière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur

  • largeur - 144 mm

  • hauteur - 75.6 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245069804146

Réf. Sonepar

00001980414

Réf. Fournisseur

980414

Marque

Legrand

mode de pose:

mur

largeur:

144 mm

hauteur:

75.6 mm

couleur:

gris

Support de remplacement pour fixation dans boite d'encastrement d'un bloc de porte ou d'un pupitre SCS pour appel infimière références 076606, 076607, 077608, 076609, 076611

Les Atouts de l'article:

Pour références 076606, 076607, 077608, 076609, 076611

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.