Legrand - Support pour bornier auxiliaire pour DMX3/DMX3-I - 029012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pièce de contact
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060290122
Réf. Sonepar
00001029012
Réf. Fournisseur
029012
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce de contact
Support pour bornier auxiliaire pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I - livré avec visserie
Les Atouts de l'article:
Pour références : 028683, 028684, 028685, 028686, 028687, 028688, 028693, 028694, 028695, 028696, 028697, 028698, 028783, 028784, 028785, 028786, 028787, 028788, 028793, 028794, 028795, 028796, 028797, 028798, 028970, 028971, 028977, 028978, 028620, 028621, 028622, 028623, 028624, 028625, 028626, 028627, 028628, 028630, 028631, 028632, 028633, 028634, 028635, 028636, 028637, 028638, 028640, 028641, 028642, 028643, 028644, 028645, 028646, 028647, 028648, 028650, 028651, 028652, 028653, 028654, 028655, 028656, 028657, 028658, 028660, 028661, 028662, 028663, 028664, 028665, 028666, 028667, 028668, 028670, 028671, 028672, 028673, 028674, 028675, 028676, 028677, 028678, 028720, 028721, 028722, 028723, 028724, 028725, 028726, 028727, 028728, 028730, 028731, 028732, 028734, 028735, 028736, 028737, 028738, 028740, 028742, 028743, 028744, 028745, 028746, 028747, 028748, 028750, 028751, 028752, 028753, 028754, 028755, 028756, 028757, 028758, 028760, 028761, 028762, 028763, 028764, 028765, 028766, 028767, 028768, 028770, 028771, 028772, 028773, 028774, 028775, 028777, 028778, 028950, 028951, 028952, 028953, 028960, 028961, 028962, 028963
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Les Atouts de l'article:
Pour références : 028683, 028684, 028685, 028686, 028687, 028688, 028693, 028694, 028695, 028696, 028697, 028698, 028783, 028784, 028785, 028786, 028787, 028788, 028793, 028794, 028795, 028796, 028797, 028798, 028970, 028971, 028977, 028978, 028620, 028621, 028622, 028623, 028624, 028625, 028626, 028627, 028628, 028630, 028631, 028632, 028633, 028634, 028635, 028636, 028637, 028638, 028640, 028641, 028642, 028643, 028644, 028645, 028646, 028647, 028648, 028650, 028651, 028652, 028653, 028654, 028655, 028656, 028657, 028658, 028660, 028661, 028662, 028663, 028664, 028665, 028666, 028667, 028668, 028670, 028671, 028672, 028673, 028674, 028675, 028676, 028677, 028678, 028720, 028721, 028722, 028723, 028724, 028725, 028726, 028727, 028728, 028730, 028731, 028732, 028734, 028735, 028736, 028737, 028738, 028740, 028742, 028743, 028744, 028745, 028746, 028747, 028748, 028750, 028751, 028752, 028753, 028754, 028755, 028756, 028757, 028758, 028760, 028761, 028762, 028763, 028764, 028765, 028766, 028767, 028768, 028770, 028771, 028772, 028773, 028774, 028775, 028777, 028778, 028950, 028951, 028952, 028953, 028960, 028961, 028962, 028963
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.


