Legrand - Support pour grille guide-câbles pour baie serveur LCS3 largeur 600 ou 800mm - 046478

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 520 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464783

Réf. Sonepar

00001046478

Réf. Fournisseur

046478

Marque

Legrand

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

520 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

40 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0

Support pour grille guide-câbles pour baie serveur LCS³ 19pouces largeur 600 ou 800mm - montage sans vis

Les Atouts de l'article:

Support pour grilles guide-câbles Pour baies serveur 19pouces LCS³ largeur 600mm ou 800mm Se fixe entre 2 supports référence 046479 Permet de supporter un chemin de câbles haut

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).