Legrand - Support prise borne métal Green'up- maintenance - 980967

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972291279

Réf. Sonepar

00001229127

Réf. Fournisseur

980967

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Pièce détachée du support plastique de la borne de recharge IP55 Green up Premium références 059010, 059011, 059012, 059013, 059014, 059015, 058010, 058011, 058012, 058013, 058014, 058015

Les Atouts de l'article:

Livré avec joint et vis de fixation
Pièce détachée du support plastique de la borne de recharge IP55 Green'up Premium, permettant de fixer les prises de connexion
Pour références: 058010, 058011, 058012, 058013, 058014, 058015Pour références (ancienne gamme): 059010, 059011, 059012, 059013, 059014, 059015

Les Atouts de la gamme:

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables