Legrand - Support talon isolant 250/400A VX3- pour barre alu en C - armoire XL3400 - 404438

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support talon isolant 250/400A VX3- pour barre alu en C - armoire XL3400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - traverse de montage

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064044387

Réf. Sonepar

00001404438

Réf. Fournisseur

404438

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

traverse de montage

matériau:

plastique

couleur:

blanc

numéro RAL:

7035

Support talon isolant pour barre aluminium en C pour réalisation de jeu de barres 250A ou 400A pour répartition verticale VX³ en fond d'armoire XL³400 hauteur 1900mm

Les Atouts de l'article:

Support talon isolant pour barre alu en C Se monte en armoire XL³400

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.