Legrand - Support talon jeu de barres universel Alu 630A XL3HP 6300 - 3SBXX630ALT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 270 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793803
Réf. Sonepar
00001279380
Réf. Fournisseur
3SBXX630ALT
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
270 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec :- barres Aluminium en C jusqu'à 630A Fourni avec inserts Fourni avec vis Pour montage sur traverse (à commander séparément)
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.