Legrand - Support talon XL3HP isolant pour barres Alu en C jusqu'à 630A - 24 modules - 0SB24M630ALT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - autre
largeur - 525 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972436212
Réf. Sonepar
00001243621
Réf. Fournisseur
0SB24M630ALT
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
autre
largeur:
525 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour barres aluminium C en position alignée Pour barres Aluminium jusqu'à 630A Pour coffrets et armoires XL³HP 630 24 modules