Legrand - Support universel 2 postes pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 85mm - 010923

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060109233

Réf. Sonepar

00001010923

Réf. Fournisseur

010923

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur:

201 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

5.5 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

0 mm

Support universel avec plaque d'ajustement pour montage d'appareillage Céliane, Plexo ou autre entraxe 60mm 2 postes pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 85mm en horizontal

Les Atouts de l'article:

Support 2 postes pour montage d'appareilllage sur goulotte DLP monobloc Dimensions plaque : - largeur 90mm- longueur 201mm Plaque de finition blanc Support gris

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.