Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Support volant complémentaire 1 à 4 barres par pôle - jusqu'à 4000 A - 037325

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1204 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2004 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 804 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060373252

Réf. Sonepar

00001037325

Réf. Fournisseur

037325

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1204 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2004 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

804 mm

matériau:

autre

largeur:

94 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

567 mm

couleur:

autre

Support isolant volant complémentaire 1 à 4 barres par pôle jusqu'à 4000A pour 4 barres plates de 50x5mm à 125x5mm en position alignée, ou 3 barres de 50x10mm à 120x10mm en position alignée - pour armoires XL³4000 et XL³6300

Les Atouts de l'article:

Support volant isolant pour jeu de barres pour 1 à 4 barres par pôle jusqu'à 4000A Pour 4 barres plates de 50x5mm à 125x5mm, en position alignée ou 3 barres de 50x10mm à 120x10mm, en position alignée Pour armoires XL³4000 et XL³6300

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.