Legrand - Support volant isolant pour DPX31600 et DMX31600 3P - 1 barre - 037387

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support volant isolant pour DPX31600 et DMX31600 3P - 1 barre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 230 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971331594

Réf. Sonepar

00001133162

Réf. Fournisseur

037387

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

230 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Support volant isolant pour DPX³1600 et DMX³1600 3P - compatible avec barres cuivre 50x10 mm - livré avec vis de fixation

Les Atouts de l'article:

Compatible avec ACB DMX3 and MCCB DX3 1600 A 3P Compatible avec barres de cuivre 50x10 mm Fourni avec des vis pour la fixation

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.