Legrand - Support volant JDB entraxe 125mm barres Cuivre H ép5mm + Al alignées XL3HP 6300 - 3SBADDS125LH1

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support volant JDB entraxe 125mm barres Cuivre H ép5mm + Al alignées XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - autre

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 50 mm

  • capacité de charge max. - 50 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972566353

Réf. Sonepar

00001256635

Réf. Fournisseur

3SBADDS125LH1

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

autre

hauteur:

500 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

Support volant jeu de barres entraxe 125mm pour barres Cuivre H épaisseur 5mm + Al alignées - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec :- barres Aluminium en C hauteur 200mm 4000À à 6000À avec kit visserie référence 3VB200- barres Cuivre épaisseur 5mm hauteur 75mm à 125mm avec kit visserie référence 3VB125CU05 Fourni avec traverse