Legrand - Support volant JDB entraxe 125mm XL3HP 6300 - 3SBADDS125L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support volant JDB entraxe 125mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - autre

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 50 mm

  • capacité de charge max. - 50 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972566025

Réf. Sonepar

00001256602

Réf. Fournisseur

3SBADDS125L

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

autre

hauteur:

500 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

Support volant jeu de barres entraxe 125mm pour barres Cuivre alignées hauteur jusqu'à 75mm ou barres Aluminium en C alignées jusqu'à 1600A - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support volant jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Aluminium jusqu'à 1600À avec kit visserie référence 3VBAL et barres Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm avec kit visserie référence 3VB060CU10 Pour barres Aluminium en C jusqu'à 1600À utiliser le kit visserie référence 3VBAL et pour barres de Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm utiliser le kit visserie référence 3VB060CU10