Legrand - Supports de fixation de câbles pour gaine à câbles externe horizontale XL3800 - 020437

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Supports de fixation de câbles pour gaine à câbles externe horizontale XL3800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 350 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060204372

Réf. Sonepar

00001020437

Réf. Fournisseur

020437

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

350 mm

matériau:

métal

largeur:

350 mm

Traverse / support de fixation de câbles pour maintien des câbles dans gaine à câbles XL³800 largeur 460mm - métal, livrée avec pattes de fixation et visserie

Les Atouts de l'article:

Support de fixation de câbles pour XL³ Pour gaine à câbles externe horizontale XL³800

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.