Legrand - Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX3 24V à 48V alternatif ou continu - 416895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - varistance
type de tension de fonctionnement - AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...48 V
tension de fonctionnement CC - 24...48 V
avec affichage LED - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970410351
Réf. Sonepar
00001041035
Réf. Fournisseur
416895
Marque
Legrand
fonction:
varistance
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...48 V
tension de fonctionnement CC:
24...48 V
avec affichage LED:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...48 V
Les Atouts de l'article:
Suppresseur de tension transitoire CTX³ 24V~ et = - 48V~ et = Absorbe la surtension provenant de la bobine du contacteur (varistances) Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...


