Legrand - Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX3 380V~ à 400V~ - 416898

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX3 380V~ à 400V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...440 V

  • tension de fonctionnement CC - 380...440 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970410412

Réf. Sonepar

00001041041

Réf. Fournisseur

416898

Réf. Commerciale

Legrand

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

380...440 V

tension de fonctionnement CC:

380...440 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

380...440 V

Suppresseur de tension transitoire CTX³ pour absorption de la surtension provenant de la bobine du contacteur (varistances) - 380V~ à 400V~

Les Atouts de l'article:

380V~ - 400V~
Absorbe la surtension provenant de la bobine du contacteur (varistances)
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Suppresseur de tension transitoire CTX³

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables