Legrand - SURFACE BOX 12 MODULES (2X6) INDE BS WHITE - 572396

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - SURFACE BOX 12 MODULES (2X6) INDE BS WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065723960

Réf. Sonepar

00001572396

Réf. Fournisseur

572396

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

12

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

237 mm

hauteur d'appareil:

178 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

largeur:

237 mm

hauteur:

178 mm

profondeur:

38 mm