Legrand - SURFACE BOX 4 MODULES F/B BS INDE HORIZ/VERTWH ITE - 572392


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245065723922
Réf. Sonepar
00001572392
Réf. Fournisseur
572392
Réf. Commerciale
Legrand
composition:
cadre apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
158 mm
hauteur d'appareil:
93 mm
profondeur d'appareil:
54 mm
largeur:
158 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
54 mm