Legrand - Switch Gigabit PoE 5 ports avec cordon alimentation - 413111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
mode de pose - modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module - 0
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972326971
Réf. Sonepar
00001232697
Réf. Fournisseur
413111
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
5
mode de pose:
modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module:
0
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
4
nombre d'autres ports:
1
puissance max. PoE:
65 W
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
28 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
100 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Oui
Les Atouts de l'article:
Livré avec cordon d'alimentation
Puissance totale 58W
Switch Gigabit PoE 5 ports
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables