Legrand - Switch Gigabit PoE+ 6 ports avec 1 port de liaison montante et 1 port fibre SFP - 033493

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Switch Gigabit PoE+ 6 ports avec 1 port de liaison montante et 1 port fibre SFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 4

  • puissance max. PoE - 65 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972085137

Réf. Sonepar

00001208513

Réf. Fournisseur

033493

Marque

Legrand

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

5

mode de pose:

modèle de table (desktop)

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

4

puissance max. PoE:

65 W

nombre de fentes de module:

1

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

1

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

hauteur:

44.5 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

138 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Oui

Switch Gigabit PoE+ 6 ports avec 1 port de liaison montante et 1 port fibre SFP. Solution idéale pour les petites entreprises ou résidentiel pour alimenter des points d'accès Wi-Fi et d’autres appareils alimentés via PoE ou non-PoE

Les Atouts de l'article:

Solution idéale pour les installations de petites entreprises ou dans le résidentiel pour l’alimentation des points d'accès Wi-Fi, de caméras de sécurité, de téléphones VoIP et d’autres appareils alimentés via PoE ou non-PoE • 6 ports Gigabit• 4 ports Gigabit & 802.3af/at PoE/PoE+• 1 port uplink SFP• 1 port uplink Gigabit Ethernet LED verte en face avant, pour indication de link ethernet Alimentation PoE de 65 W Livré avec cordon d'alimentation

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).