Legrand - Switch modulaire Gigabit PoE 5 ports RJ45 - 413109

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Switch modulaire Gigabit PoE 5 ports RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5

  • mode de pose - Rail DIN

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 4

  • puissance max. PoE - 60 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972326957

Réf. Sonepar

00001232695

Réf. Fournisseur

413109

Marque

Legrand

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

5

mode de pose:

Rail DIN

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

4

puissance max. PoE:

60 W

nombre de fentes de module:

4

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

1

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

76 mm

largeur:

71.2 mm

profondeur:

69.5 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Oui

Switch Gigabit modulaire PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ pour distribuer le réseau informatique sur 4 prises RJ45 - puissance totale 60W - 4 modules

Les Atouts de l'article:

Switch Gigabit PoE 5 ports Puissance totale 60W 4 modules DIN