Legrand - Tablette écritoire armoire Altis larg.1000mm - 3 positions horizontale/inclinée - 047709


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
largeur - 850 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060477097
Réf. Sonepar
00001047709
Réf. Fournisseur
047709
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
850 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
7012
Tablette écritoire pour armoire Altis largeur 1000mm avec 3 positions horizontale ou inclinée - encombrement sous porte 45mm - RAL7012
Les Atouts de l'article:
3 positions horizontale ou inclinée
Encombrement sous porte 45mm
Pour armoire Altis largeur 1000mm
RAL7012
Tablette écritoire
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
3 positions horizontale ou inclinée
Encombrement sous porte 45mm
Pour armoire Altis largeur 1000mm
RAL7012
Tablette écritoire
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables