Legrand - Tablette écritoire pour armoire Altis largeur 600mm - 3 positions - 047707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 450 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060477073
Réf. Sonepar
00001047707
Réf. Fournisseur
047707
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
450 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
7012
Tablette écritoire pour armoire Altis largeur 600mm avec 3 positions horizontale ou inclinée - encombrement sous porte 45mm - RAL7012
Les Atouts de l'article:
Tablette écritoire Pour armoire Altis largeur 600mm RAL7012 3 positions horizontale ou inclinée Encombrement sous porte 45mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Tablette écritoire Pour armoire Altis largeur 600mm RAL7012 3 positions horizontale ou inclinée Encombrement sous porte 45mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)