Legrand - Tablette fixe 1U prof. 825mm fixation 4 montants 19pouces baie Linkeo - 646507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque de support pour moniteur
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44.45 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245066465074
Réf. Sonepar
00001646507
Réf. Fournisseur
646507
Marque
Legrand
modèle:
plaque de support pour moniteur
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
44.45 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
486 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
825 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Tablette fixe Linkeo Dimensions :- hauteur : 1U- charge maximum : 50kg- profondeur : 825mm Noir RAL9005 Pour baie Linkeo profondeur 1000mm
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.



