Legrand - Tablette fixe 1U prof. 825mm fixation 4 montants 19pouces baie prof 1000mm - 046507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44.45 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060465070
Réf. Sonepar
00001046507
Réf. Fournisseur
046507
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
44.45 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
482 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
825 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Tablette fixe Dimensions : - Hauteur 1U- Profondeur 825mm Noir RAL9005 - Charge maximum 50kg Pour coffrets 19pouces LCS³ profondeur 1000mm Pour baies et baies serveur, bâti-rack et Altis 19pouces
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



