Legrand - Tablette fixe charge lourde 1U prof.820mm fixation sur 4 montants 19pouces - 046517


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44.45 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060465179
Réf. Sonepar
00001046517
Réf. Fournisseur
046517
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
44.45 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
482 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
820 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Tablette fixe charge lourde Dimensions :- Hauteur 1U- Profondeur 820mm Noir RAL9005 - Charge maximum 100kg Pour baie profondeur 1000mm et baies serveur
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).