Legrand - Tablette fixe haut. 2U prof. 115mm pour coffrets LCS3 prof. 400 et 580 et 600mm - 046500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 115 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060465001
Réf. Sonepar
00001046500
Réf. Fournisseur
046500
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
115 mm
matériau:
métal
largeur:
482 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
115 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Tablette fixe Dimensions : - Hauteur 2U- Profondeur 115mm Noir RAL9005 - Charge maximum 15kg Pour coffrets LCS³ profondeur 400mm, 580mm et 600mm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



