Legrand - Tablette support clavier fixation sur 4 montants 19pouces baie prof 800/1000mm - 046519

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tiroir pour clavier
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 222.25 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060465193
Réf. Sonepar
00001046519
Réf. Fournisseur
046519
Marque
Legrand
modèle:
tiroir pour clavier
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
222.25 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
482 mm
hauteur:
203 mm
profondeur:
675 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Tablette support clavier Noir RAL9005- Charge maximum 50kg - Logement pour souris ou CD Peut recevoir :- un écran informatique- un clavier sur le support escamotable- une souris sur une tablette coulissante avec tapis intégré Pour baies et baies serveur, bâti-rack et Altis 19pouces Pour baie profondeur 800mm et 1000mm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).





