Legrand - Tablette support pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct - 653083

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971195189

Réf. Sonepar

00001119623

Réf. Fournisseur

653083

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

Tablette support pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct charge maximum 15kg - 380x300x12mm livrée avec équerres de fixation - blanc

Les Atouts de l'article:

Dimensions: 380x300x12mm
Matière: Corian blanc
Peut supporter un poids jusqu'à 15kg maximum
Tablette support pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables