Legrand - Tablette télescopique 1U prof 625mm sur 4 montants 19pouces baie Linkeo 800mm - 646509

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque de support pour moniteur

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44.45 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066465098

Réf. Sonepar

00001646509

Réf. Fournisseur

646509

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

plaque de support pour moniteur

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

44.45 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

486 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

625 mm

capacité de charge max.:

30 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Tablette télescopique en acier hauteur 1U profondeur 625mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie Linkeo profondeur 800mm - charge maximum 30kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005

Les Atouts de l'article:

Dimensions :- hauteur: 1U- charge maximum: 30kg- profondeur: 625mm
Noir RAL9005
Pour baie Linkeo profondeur 800mm
Tablette télescopique Linkeo

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables