Legrand - Tablette télescopique hauteur 1U profondeur 625mm pour armoire profondeur 800mm - 046509

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail télescopique

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44.45 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060465094

Réf. Sonepar

00001046509

Réf. Fournisseur

046509

Marque

Legrand

modèle:

rail télescopique

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

44.45 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

482 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

625 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Tablette télescopique - hauteur 1U - profondeur 625mm pour armoire profondeur 800mm - fixation sur 4 montants 19pouces sans vis - charge maximum 50kg - noir RAL9005

Les Atouts de l'article:

Tablette télescopique Dimensions : - Hauteur 1U- Profondeur 625mm Noir RAL9005 - Charge maximum 50kg Pour coffrets 19pouces LCS³ profondeur 800mm - Pour baies et baies serveur, bâti-rack et Altis 19pouces

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).