Legrand - Té - IP40 - Ø16mm - finition sable RAL1015 - 06231

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • qualité du matériau - polyoléfine

  • surface polie - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971493148

Réf. Sonepar

00012006231

Réf. Fournisseur

06231

Marque

Legrand

diamètre externe:

16 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

polyoléfine

surface polie:

Non

Té IP40 de diamêtre 16mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - sable RAL1015

Les Atouts de l'article:

Té IP40 - diamètre 16mm - sable RAL1015 Pour conduits rigides IRL3321 Ignifugé