Legrand - Télécommande infrarouge fonctions On ou Off ou variation - 088231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - infrarouge
mode de pose - autre
nombre de canaux - 1
couverture - 10 m
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060882310
Réf. Sonepar
00001088231
Réf. Fournisseur
088231
Marque
Legrand
transmission de signal:
infrarouge
mode de pose:
autre
nombre de canaux:
1
couverture:
10 m
couleur:
blanc
avec émetteur manuel:
Oui
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Télécommande IR pour détecteurs Alimentation par 2 piles alcalines 1,5V type LR03 livrées 5 touches, permet de gérer 2 voies d'éclairage et une extinction générale Portée : 10m
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.



