Legrand - Télérupteur bipolaire 230V~ - 16A - 1 module - 092749

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060927493
Réf. Sonepar
00001092749
Réf. Fournisseur
092749
Marque
Legrand
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
210...230 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
type de tension de commande 2:
AC
tension d’alimentation:
210...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3600 W
charge max. de lampe fluorescente:
2592 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2592 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Accepte le passage du peigne d'alimentation


