Legrand - Télérupteur CX3 unipolaire 230V~ 16A - 1 module - 092700

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Télérupteur CX3 unipolaire 230V~ 16A - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060927004

Réf. Sonepar

00001092700

Réf. Fournisseur

092700

Réf. Commerciale

Legrand

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

210...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

type de tension de commande 2:

AC

tension d’alimentation:

210...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1800 W

charge max. de lampe fluorescente:

1296 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1296 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Télérupteur modulaire unipolaire à contact 1F 16A 230V~ avec bornes à vis - 1 module, accepte le passage du peigne d'alimentation - livré avec étiquette

Les Atouts de l'article:

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.