Legrand - Télérupteur CX3 unipolaire silencieux 230V~ 16A - 1 module - 092710

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Télérupteur CX3 unipolaire silencieux 230V~ 16A - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - électronique pour contrôleur central

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060927103

Réf. Sonepar

00001092710

Réf. Fournisseur

092710

Réf. Commerciale

Legrand

fonction:

électronique pour contrôleur central

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

44 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

210...250 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

type de tension de commande 2:

AC

tension d’alimentation:

210...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Télérupteur modulaire unipolaire silencieux à contact 1F 16A 230V~ avec bornes à vis - 1 module, accepte le passage du peigne d'alimentation - livré avec étiquette

Les Atouts de l'article:

Accepte le passage du peigne d'alimentation Silencieux pour plus de confort d'utilisation